PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 0

Codice art.: Z662300 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z662300 0
EAN / GTIN 7610733078851
Codice del produttore PB 8100.0-80

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Proprietà:

ganze Länge: 160 mm
Klingenbezeichnung:
Klingenlänge: 80 mm
Schneidenbreite b: 2,5 mm
Schneidenstärke a: 0,4 mm