EXPERT ToughMaterial Lochsäge 73mm

Codice art.: Z589905 73
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z589905 73
EAN / GTIN 4059952535814

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien
  • Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide.
  • Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
  • Proprietà:

    Bohr-ø: 73 mm
    maximale Schnitttiefe: 60 mm