EXPERT Carbide Multiwheel 125x22.23mm

Codice art.: Z563206 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z563206 125
EAN / GTIN 4059952567471

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten
  • Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch.
  • Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.
  • Proprietà:

    Bohrungs-ø: 22,23 mm
    Scheiben-ø: 125 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Accedi al tuo account

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello