BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 17

Codice art.: Z375200 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 8.25 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 6.85 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Codice articolo Z375200 17
EAN / GTIN 7612908161580
Codice del produttore 00172A0017,0K

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Proprietà:

    Aussen Ø: 26 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 17 mm
    Bundhöhe: 4 mm
    Bund-Ø: 30 mm