Pilzgriffe 25/M6

Codice art.: Z373285 25/M6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z373285 25/M6
EAN / GTIN 4030618247609
Codice del produttore 24540.0025

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Pilzgriff: Duroplast PF 31, schwarz
  • Buchse: Messing
  • mit Innengewinde
  • Proprietà:

    d1: 25 mm
    d2: d2
    d4: 14 mm
    h: 21 mm
    t: 11 mm
    d2: M6