Verstellbare Klemmhebel schwarz 14/M5/20

Codice art.: Z373110 14/M5/20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z373110 14/M5/20
EAN / GTIN 4030618243427
Codice del produttore 24400.0064

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Schraube: Stahl, brüniert, Güte 5.8

    Hinweis: Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Zinkdruckguss
    d1: d1 mm
    d2: M5
    d3: 10 mm
    h1: 24,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 3 mm
    l1: 20 mm
    l2: 45 mm
    h4: 35 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello