Kugelrollen 36 ±0.080

Codice art.: Z372620 0,080/22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z372620 0,080/22
EAN / GTIN 4030618227847
Codice del produttore 22750.0008

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
Ausführung: Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Beschreibung:
  • Kugelrollen: mit Stahlblechgehäuse
  • Deckel: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Kugel: Kugellagerstahl
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    D1: D1
    d1: 36 ±0.080
    d2: 45 mm
    h2: 29,5 mm
    h3: 2,9 mm
    Kugel Ø: 22 mm
    h4: 5,7 mm
    h1: 9.8±0.2