Kugeldruckschrauben, Stahl M6x0,5/12,0

Codice art.: Z372564 6X0,5/12,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z372564 6X0,5/12,0
EAN / GTIN 4030618226987
Codice del produttore 22720.5261

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, mit Feingewinde
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M6x0.5
    d3: 3,2 mm
    l2: 12 mm
    SW: 3 mm
    Kugel Ø: 4 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 9 kN/m²