Kugeldruckschrauben ohne Kopf M5/9,5

Codice art.: Z372555 M5/9,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z372555 M5/9,5
EAN / GTIN 4030618226239
Codice del produttore 22720.0834

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, abgeflachte Kugel
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M5
    d3: 2,2 mm
    l2: 9,5 mm
    SW: 2,5 mm
    Kugel Ø: 3 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 4,5 kN/m²