Kugeldruckschrauben ohne Kopf M8/26,2

Codice art.: Z372520 M8/26,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372520 M8/26,2
EAN / GTIN 4030618223863
Codice del produttore 22720.0085

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, volle Kugel
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M8
    l1: 26,2 mm
    SW: 4 mm
    Kugel Ø: 5,5 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 15 kN/m²