Kugeldruckschrauben mit Kopf M12/82,0

Codice art.: Z372500 M12/82,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo Z372500 M12/82,0
EAN / GTIN 4030618223290
Codice del produttore 22710.0786

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: mit Kopf, volle Kugel
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M12
    d2: 18
    l1: 82 mm
    SW: 10 mm
    Kugel Ø: 8,5 mm
    l4: 44 mm
    l3: 12 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 30 kN/m²