Gelenkteller M16

Codice art.: Z372255 M16/50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372255 M16/50
EAN / GTIN 4030618218203
Codice del produttore 22590.0116

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Teller: Delrin POM, weiss

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    d1: d1 mm
    d2: 50 mm
    h1: 32 mm
    h2: 7 mm
    SW: 24 mm
    t: 13,5 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 20 kN/m²