Kugelsperrbolzen, selbstsichernd 8/45

Codice art.: Z372130 8/45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372130 8/45
EAN / GTIN 4030618211600
Codice del produttore 22370.0179

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung: Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Beschreibung:
  • Bolzenteil: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Griff: Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Feder: Rostfreier Stahl
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 9,6 mm
    d4: 18,4 mm
    l1: 45 mm
    l2: 8,2 mm
    l4: 13,4 mm
    l3: 33,3 mm
    Aufnahmebohrung H11: 8 mm
    Scherfestigkeit 2schnittig kN min.: 38 Knoten