• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Rastbolzen kompakt, 6kt Bund 10/12

Codice art.: Z371510 10/12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z371510 10/12
EAN / GTIN 4030618203568
Codice del produttore 22110.0115

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund, werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: M16x1.5
    d3: 28 mm
    l1: 58 mm
    l2: 12 mm
    SW: 17 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 9,5 N
    Federkraft F2: 38 N