• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Kombigewindebohrer HSS-E M5

Codice art.: Z132000 M5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z132000 M5
EAN / GTIN 7612908170490
Codice del produttore 88684

Descrizione

Proprietà:

d1: M5
d2: d2 mm
d3: 4,26 mm
k: 4,9 mm
l1: 75,5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello