Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 14,5/12

Codice art.: Z115000 14,5/12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z115000 14,5/12
EAN / GTIN 3221910126810
Codice del produttore 150 000 1450

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 169 mm
Nenn-ø DC: 14,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 114 mm