Kapselgehörschutz, PELTOR ProTac Hunter grün

Codice art.: Z097786
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z097786
EAN / GTIN 4054596123120

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Dämmwert: SNR = 26 dB
  • Schlankes Profil
  • Halterungen, Doppelschalen-Aufbau, Große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, Aktives, pegelabhängiges Mikrofon, Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
  • Aktive pegelabhängige Funktion, Umgebungslautstärke ist in fünf Stufen regelbar, einfache Bedienung. Impulslärm wird sofort gedämpft, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen
  • Tragekomfort, Schutz, Impulslärm wird sofort gedämpft, Sichere Funktion
  • So können Sie besser mit anderen Personen in Ihrer Nähe kommunizieren und sich nähernde Wildtiere besser hören.
  • Proprietà:

    Batterietyp: AA
    Betriebsdauer: 100 h
    Energieversorgung: Batteriebetrieben
    SNR Wert (Dämmwert): 26 dB
    Gewicht: 303 g