Polo-Shirt M

Codice art.: Z093326 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z093326 M
EAN / GTIN 7330509470893
Codice del produttore 332410509400M

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Investition in elegante, einheitliche Unternehmenskleidung ist hierfür eine kostengünstige Methode. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit diesem kleidsamen Polo-Shirt mit Rippkragen und verstärkter Hals - und Schulternaht .Details
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Gerippter Kragen
  • Schlitze an den Seiten
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Rippstrickbündchen
  • Proprietà:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: grau
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 220
    Modell: 33241050
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: M