Winterweste 2XL

Codice art.: Z090048 2XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z090048 2XL
EAN / GTIN 7330509306321
Codice del produttore 380119008900XXL

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Winterweste mit Fleecefutter in wasserbeständiger Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu Softshell-Jacke, Kapuzenpullover oder Fleecejacke. Der verlängerte Rücken hält den unteren Rücken warm.Stoff 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²Fleece-Innenfutter, SteppfutterFunktionalität Warm gefüttertDetails Ausweistasche versenkbarFrontverschluss Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit StifttascheVordertaschen mit Patten und SeitentaschenInnentasche mit ReissverschlussSeitentaschenAbschluss Verlängerter Rücken

Proprietà:

Farbe: marineblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
Konfektionsgröße DE: XXL
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 40°C couleurs
Modèle: 3801,19
Couleur: bleu marine
Taille de confection DE: XXL

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello