Descrizione:
Ausführung: Hochwertige Lastenstange / Baustütze von Piher mit praktischer Teleskopstange, gummierten Auflagetellern für empfindliche Materialien und einer Länge von 155- bis max. 290 cm
Verwendung: Metallstütze zum schnellen und einfachen Abstützen, Positionieren und Fixieren während der Montage von z.B. Gipsplatten, Holzbalken, Deckenteilen, Metallleisten und vielem mehr.
Anwendungshinweise:
Die Auflageplatten mit den Maßen 8,5 x 6,5 cm sind bis 45° Grad schwenkbar und perfekt für Arbeiten an z.B. Dachschrägen geeignetEinfache Einhandbedienung durch integrierte Druckfeder (15kg) und ein patentiertes Befestigungs- und Justiersystem das über einen Drehmechanismus im Griff betätigt wirdHilfreiche Montagestütze mit einer Traglast von bis zu 450 kg. Zwischen 200- und 250 cm bis max. 220 kg und ab 250 cm bis max. 150 kg belastbar
Proprietà:
Gewicht: 2,3 kg