Netzschlauch 20-50mm, 50m, gelb

Codice art.: Z083810 20-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z083810 20-50
EAN / GTIN 2000000568287
Codice del produttore 289

Descrizione

Descrizione:

Verwendung: Für den Oberflächenschutz von Zerspanungswerkzeugen, Spindeln, Walzen, Wellen sowie für alle empfindlichen Oberflächen von Glas-, Keramik- und Holzteilen.
Ausführung: Kräftiger Netzschlauch aus LDPE, dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden. Mit den Netzschlauchtypen können Teile von 6-500mm verpackt werden.
Vorteil:
  • Der kräftige Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so daß auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden.
  • Im Netzschlauch verpackte Gegenstände können ohne Risiko in Kisten oder Containern transportiert werden.
  • Trotz sicherer Verpackung bleiben die Teile durch den Netzschlauch sichtbar Verwechselungen werden durch die verschiedenen Netzschlauchfarben vermieden.
  • Proprietà:

    Ø: 25-50mm
    Farbe: gelb
    Rollenlänge: 50 m
    Programm: dickfädig