LOCTITE Etanchéité de filetages 250

Codice art.: Z083555 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Dichtmittel

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z083555 250
EAN / GTIN 5010266511504
Codice del produttore 234268

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 511 Gewindedichtung niedrigfest 250ml
Ausführung: Loctite 511 für Metalle. Niedrigfest. Universell einsetzbare Gewindedichtung.
  • Maximale Rohrgewindegröße: 3″.
  • Einsatztemperaturbereich: -50° C bis +150° C.
  • Losbrechmoment: 6 Nm.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: weiss
    Festigkeit für Demontage: niedrig
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 511
    für Gewindegröße M bis: M10
    ID fabricant: 511
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention