LOCTITE 2700 Schraubensicherung 50ml

Codice art.: Z083518 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Schraubensicherung

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z083518 50
EAN / GTIN 5010266000374
Codice del produttore 1948763

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 2700 Schraubensicherung 50ml
Ausführung: Hochfeste Schraubensicherung. Führend bei Gesundheit und Sicherheit. Keine Gefahrensymbole. Weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich. ″Weißes″ Sicherheitsdatenblatt. Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes. Für Anlagen, die nicht zur Wartung demontiert werden müssen.
Inhalt: 50 ml

Proprietà:

Funktionsfestigkeit nach: 24 min
Hersteller-ID: 2700
Farbe: grün
Festigkeitsklasse: hoch
Füllmenge: 50 ml
für Gewindegröße M bis: M10