Hydraulik-Schmiernippel Stahl H1 6kt M8X1,25

Codice art.: Z083340 M8X1,25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo Z083340 M8X1,25
EAN / GTIN 4024937121337
Codice del produttore 12133-I

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Form A = Kopf 180°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H1
  • Proprietà:

    SW: 9 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 6kt
    Gewinde: M8X1.25
    Ausführung: 6kt