LOCTITE 495 Colla istantanea 20ml

Codice art.: Z083265 495
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sekundenkleber

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z083265 495
EAN / GTIN 3255460234718
Codice del produttore 1920615

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 495 Colla istantanea 20ml
Ausführung: Universal-Sofortklebstoff. Niedrige Viskosität.
  • Handfestigkeit: 5 - 20 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 30.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Füllmenge: 20 ml
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 495
    ID fabricant: 495
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello