Kompressor Mountaine 1450

Codice art.: Z07911P 3000.082
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z07911P 3000.082
EAN / GTIN 4016429067209

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Integrierter Motorschutz
  • Manometer für Kesseldruck
  • Vibrationsdämmende Gummifüsse
  • Grosses Lüfterrad
  • Niedrige Drehzahl
  • Proprietà:

    Breite: 800 mm
    Gewicht: Gewicht kg
    Höhe: 2,07 mm
    Länge: 1,2 mm
    Leistungsaufnahme: 7,5 kW
    maximale Ansaugleistung: 9,5 l/min
    maximale Drehzahl: 1,28 min-1
    maximale Füllleistung: 830 l/min
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Netzspannung: 400 V
    Volumen Druckbehälter: 270 l

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello