Kompressor Warrior 255

Codice art.: Z079108 WARRIOR 255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z079108 WARRIOR 255
EAN / GTIN 4016429057132

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Für den professionellen Einsatz
  • Behälter innen und aussen rostgeschützt
  • mit Motorschutzschalter
  • Druckminderer mit Manometer
  • Manometer für Ausgangsdruck
  • zwei geregelte Druckluftanschlüsse
  • mit Sicherheitskupplungen CEJN E-Safe
  • Proprietà:

    Arbeitsgeräusch: 80dB(A) dB(A)
    maximale Drehzahl: maximale Drehzahl min-1
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Breite: 530 mm
    Gewicht: 45 kg
    Höhe: 780 mm
    Länge: 770 mm
    Leistungsaufnahme: 1,84 kW
    maximale Ansaugleistung: 256 l/min
    Netzspannung: 230 V
    Volumen Druckbehälter: 20 l