Bohrschablone BS-KV D15

Codice art.: Z075920 BS-KV
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z075920 BS-KV
EAN / GTIN 4014549302712

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich:
  • Bohrschablone für die Verarbeitung des DOMINO Verbindungsbeschlags D 8 mm

    Beschreibung: Die perfekte Verbindung. Jetzt noch vielseitiger. Die neuen Korpus- und Möbelverbinder für die Dübelfräse DOMINO DF 500. Die neuen DOMINO Korpus- und Möbelverbinder ermöglichen stabile und dennoch flexible und wieder lösbare Möbelkonstruktionen. Aufgrund ihrer großen Vielseitigkeit bieten sie einen sehr großen Einsatzbereich - von Eck- über Mittelseiten- bis zu Lochreihenverbindungen. Für eine einzigartige Flexibiltät, Schnelligkeit und Effizienz.
    Ausführung:
  • Das clevere DOMINO-System ermöglicht eine sehr einfache und exakte Positionierung der Verbindungen und macht so zusätzliche Anschläge und Positionierungshilfen überflüssig
  • Für effizientes und schnelles Arbeiten
  • Der große Anzugsweg und die langen Bolzen der Verbinder erleichtern den Möbelaufbau extrem
  • So ist der Schrankaufbau auch alleine kein Problem
  • Die flächenbündigen Beschlagselemente schützen vor dem Zerkratzen der einzelnen Möbelteile
  • Fräs- und Zuschnitttoleranzen von bis zu 1,4 mm werden problemlos vom Beschlag ausgeglichen
  • Die neuen, wieder lösbaren DOMINO Korpus- und Möbelverbinder eignen sich hervorragend für eine Plattendicke von 18 bis 28 mm
  • Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D 8 mm erforderlich
  • abgestimmt auf den Festool Beschlagbohrer D15 (203165)
  • Download & documenti