Descrizione:
Lieferumfang: Hauptfilter, Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO
Beschreibung: Zum Umhängen: Der Akku-Sauger im Systainerformat. Immer dabei, ohne Kabel. Außen Systainer, innen Akku-Sauger. Unser Systainer-Sauger bietet euch maximale Mobilität und Unabhängigkeit bei minimalem Gewicht – perfekt zum Transportieren und Umhängen. Damit ist er der passende Partner für Service- und Kleinstarbeiten sowie für spontane Einsätze zwischendurch. In der Staubklasse M ermöglicht er staubfreies Arbeiten ohne Steckdose. Dabei glänzt er mit höchster Saugkraft dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. So wird das System rundum perfekt.
Maximal mobil: Kompaktes Systainerformat und minimales Gewicht, dadurch perfekt zu transportierenKomfortabel: Durch Tragegurt einfach zum Umhängen und gerade so groß wie er sein muss, dank abnehmbarem SchlauchdepotUnabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0 Ah) AkkupacksLeistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-SaugerRegulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der SaugleistungUnterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig ArbeitenPraktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die FernbedienungKompatibel: Koppelbar mit Systainern und integrierbar in die bott-FahrzeugeinrichtungGesünder arbeiten: 99,9 % Filtration in der Staubklasse M
Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugennur zum Trockensaugen geeignet