Descrizione:
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Sauger-Fernbedienung CT-F I
Beschreibung: Kompakte Saugkraft ohne Kabel. Perfektioniert für Eure Akku-Werkzeuge. Adieu Staub. Hallo Gesundheit – auch ohne Steckdose. Der Akku-Kompaktsauger CTMC MIDI liebt den Staub und ist perfekt abgestimmt auf eure Festool Akku-Werkzeuge. Egal ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendungen: die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen ihn zum perfekten Partner für den Tag. So arbeitet ihr auch im Akku-System staubfrei! Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. Unser Akku-Sauger glänzt mit höchster Saugkraft dank 36 V Turbine mit 2 x 18 V Akkupacks. Für gesünderes Arbeiten in der Staubklasse M. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. So wird das System rundum perfekt.
Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-SaugerUnabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0/5,0/8,0 Ah) AkkupacksStaubfreie Akku-Anwendungen: Perfektes Zusammenspiel mit den Festool Akku-Werkzeugen für mobiles Sägen, Schleifen oder BohrenMobil: Durch kompakte Bauform und geringes Gewicht einfach zu TransportierenRegulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der SaugleistungUnterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig ArbeitenPraktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die FernbedienungManuelle Abreinigung: Für die Wiederherstellung der Saugkraft und maximale Füllung des FiltersacksGesünder arbeiten: 99,9 % Filtration in der Staubklasse M
Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugenmit manueller Filter- und Filtersackabreinigung