Akku-Absaugmobil CTLC SYS I-Basic CLEANTEC

Codice art.: Z07512F 576936
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z07512F 576936
EAN / GTIN 4014549388891

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang: Hauptfilter, Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, Sauger-Fernbedienung CT-F I
Beschreibung: Zum Umhängen: Der Akku-Sauger im Systainerformat. Immer dabei, ohne Kabel. Außen Systainer, innen Akku-Sauger. Unser Systainer-Sauger bietet euch maximale Mobilität und Unabhängigkeit bei minimalem Gewicht – perfekt zum Transportieren und Umhängen. Damit ist er der passende Partner für Service- und Kleinstarbeiten sowie für spontane Einsätze zwischendurch. In der Staubklasse L ermöglicht er staubfreies Arbeiten ohne Steckdose. Dabei glänzt er mit höchster Saugkraft dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. So wird das System rundum perfekt.
  • Maximal mobil: Kompaktes Systainerformat und minimales Gewicht, dadurch perfekt zu transportieren
  • Komfortabel: Durch Tragegurt einfach zum Umhängen und gerade so groß wie er sein muss, dank abnehmbarem Schlauchdepot
  • Unabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0 Ah) Akkupacks
  • Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
  • Regulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
  • Unterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig Arbeiten
  • Praktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
  • Kompatibel: Koppelbar mit Systainern und integrierbar in die bott-Fahrzeugeinrichtung
  • Gesünder arbeiten: In der Staubklasse L

  • Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
  • nur zum Trockensaugen geeignet
  • Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello