Akku-Absaugmobil CTLC MIDI I-Plus CLEANTEC

Codice art.: Z07510F 577671
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z07510F 577671
EAN / GTIN 4014549418291

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO
Beschreibung: Kompakte Saugkraft ohne Kabel. Perfektioniert für Eure Akku-Werkzeuge. Adieu Staub. Hallo Gesundheit – auch ohne Steckdose. Der Akku-Kompaktsauger CTLC MIDI liebt den Staub und ist perfekt abgestimmt auf eure Festool Akku-Werkzeuge. Egal ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendungen: die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen ihn zum perfekten Partner für den Tag. So arbeitet ihr auch im Akku-System staubfrei! Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. Unser Akku-Sauger glänzt mit höchster Saugkraft dank 36 V Turbine mit 2 x 18 V Akkupacks. Für gesünderes Arbeiten in der Staubklasse L. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. So wird das System rundum perfekt.
  • Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
  • Unabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0/5,0/8,0 Ah) Akkupacks
  • Staubfreie Akku-Anwendungen: Perfektes Zusammenspiel mit den Festool Akku-Werkzeugen für mobiles Sägen, Schleifen oder Bohren
  • Mobil: Durch kompakte Bauform und geringes Gewicht einfach zu Transportieren
  • Regulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
  • Unterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig Arbeiten
  • Praktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
  • Manuelle Abreinigung: Für die Wiederherstellung der Saugkraft und maximale Füllung des Filtersacks
  • Gesünder arbeiten: In der Staubklasse L

  • Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
  • mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    Behältervolumen: Behältervolumen l
    Gewicht: 10,2
    Volumenstrom: 3,1 l/min

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Accedi al tuo account

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello