Kapp-Zugsäge KS 60 E-SET KAPEX

Codice art.: Z074983 KS60E-SET
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Codice articolo Z074983 KS60E-SET
EAN / GTIN 4014549243091

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich:
  • Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
  • Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm
  • Kappen von Leisten, Profile und Kanthölzer bis 60 mm Dicke
  • Winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen - in Kombination mit der Winkelschmiege

    Lieferumfang:
  • HW Kreissägeblatt W36
  • Schraubzwinge FSZ 120
  • LED-Schlaglicht
  • Winkelschmiege
  • Erhöhung
  • Innensechskantschlüssel SW 6

    Beschreibung: Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse – perfekt kombiniert. Die neue KAPEX KS 60. Verzichtet auf alles, was auf Montage überflüssig ist. Zum Beispiel auf jedes Gramm Gewicht. Überzeugt dafür mit ergonomisch angeordneten Tragegriffen, Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Und einer äußerst kompakten Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen. Und geht dabei in Sachen Präzision und Anwendungsvielfalt keine Kompromisse ein: mit beidseitigem Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 46 bzw. 47 Grad. Dabei garantiert die zweifach gelagerte Festool Doppelsäulenführung die sichere und reibungslose Führung des Sägeblattes. Und viele weitere clevere Details wie das LED-Schlaglicht, die ausziehbare Tischverbreiterung, die zusätzliche Nutfunktion oder die Winkelschmiege ergänzen die KAPEX KS 60 zur perfekten Kombination aus Mobilität, Anwendungsvielfalt und besten Ergebnissen.
    Ausführung:
  • Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
  • LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)
  • Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
  • Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46° und beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°
  • Noch mobiler mit Untergestell: Das Untergestell UG-KAPEX ist Stand- und Transportgestell in einem
  • Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
  • Für saubere Luft und gesunde Arbeitsumgebung: Die Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit einem Festool Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht
  • Immer materialgerecht arbeiten: Die Festool Sägeblätter sind ideal abgestimmt auf die KAPEX KS 60 und die Werkstoffe
  • Proprietà:

    Breite: 661 mm
    Gewicht: 17,8 kg
    Herstellerbezeichnung: KAPEX KS 60
    Höhe: 430 mm
    Länge: 475 mm
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    maximale Drehzahl: 3,5 min-1
    Sägeblatt-ø: 216 mm