MILWAUKEE Ladegerät MXFC

Codice art.: Z073840 MXFC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z073840 MXFC
EAN / GTIN 4058546297381
Codice del produttore 4933471839

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich:
  • Lädt einen MXF CP203 Akku in 55 min
  • Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
  • REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku
  • Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
  • LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80 % an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)
  • Integrierter Tragegriff
  • Proprietà:

    Gewicht: 2,7 kg
    Belastbarkeit: Belastbarkeit kg