Descrizione:
Lieferumfang:
2x Rasto Lochplatte8x Rasto Bohrbuchsen Ø5, Ø8, Ø10, Ø12 mm3x Bohrer Ø5 , Ø8, Ø12 mm, mit Tiefensteller6x Rasto Positionierbolzen2x Rasto BefestigungsschraubenRasto Verbindungsstange 500 mm, zweiteiligInvis Mx2 EindrehbuchseInvis Mx2 Aufsteckhülse
Beschreibung: Universelle Bohrlehre ohne Messen und Anzeichnen Rasto ist eine universelle Bohrlehre und dient zur Herstellung von präzisen Bohrungen für Invis Mx2. Die Bohrlehre kann mittels dreier Positionierbolzen ohne Messen oder Anzeichnen auf fast jeder Werkstückform festgeklemmt werden. Nachdem das erste Werkstück gebohrt ist, wird die Position unverändert auf das zweite Werkstück übertragen. So passen die Bohrungen immer genau aufeinander. Rasto ist ebenfalls geeignet für 8 mm Dübelbohrungen oder 5 mm Bohrungen für Handgriffe oder für Reihenlochbohrungen.
Proprietà:
Verbinder-Ausführung: Lamello Bohr-System
Ausführung: Ausführung