Akku Bohrschrauber 18V BL

Codice art.: Z071111 BL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z071111 BL
EAN / GTIN 4007430326317
Codice del produttore 602325500

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 1,2 kg
    maximales Drehmoment hart: 75 N·m
    maximales Drehmoment weich: 34 N·m
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 38 mm
    Anzahl enthaltener Akkus: 2
    Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse: 600 Attribute
    Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse: 2,1
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 38 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello