Akku-Bohrschrauber GSR 12V 35 Solo

Codice art.: Z070250 GSR12V35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z070250 GSR12V35
EAN / GTIN 3165140953702
Codice del produttore 06019H8001

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku Bohr-Schrauber GSR 1235
  • 1 x L-BOXX 102
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Seine hartes Drehmoment von 35 Nm und seine 0–1.750 min-1 sowie seine kurze Kopflänge von 154 mm bieten das beste Verhältnis von Leistung zu Größe und machen ihn zum kleinsten und gleichzeitig leistungsstärksten 12-Volt-Bohrschrauber. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. . Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis zu 10 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 8 mm vorgesehen. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GSR 12V-35 Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
    Ausführung: Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP) .
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige .
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip .

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073852 ff. und 073866.
  • Proprietà:

    Akkukapazität: 3 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 7,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GSR 12V 35
    maximale Vibration nach EN: < 2.5
    maximales Drehmoment hart: 35 N·m
    maximales Drehmoment weich: 20 N·m
    Motorbauweise: Bürstenloser Motor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    typische Verwendung: Strong
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello