Akku-Oberfraese M18FTR8-0X

Codice art.: Z070102 M18FTR8-0X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z070102 M18FTR8-0X
EAN / GTIN 4058546368678
Codice del produttore 4933479073

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm. Spindelsperre für schnellen und einfachen Bitwechsel. Austauschbare Untergrundplatten: Entweder eine 100 mm runde oder eine 146 mm Grundplatte. Bürstenloser POWERSTATE-Motor liefert die Kraft eines vergleichbaren Kabelgerätes (31 000 UpM) für kraftvolles, sauberes Arbeiten. Variable Geschwindigkeitseinstellung zwischen 10.000 und 31.000 UpM für bestmögliche Kontrolle. Ganztägiges Arbeiten mit nur einer M18 18V REDLITHIUM-5,0-Ah-Akkuladung (bis zu 115 m). Innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm. Bremse sorgt für einen schnellen Maschinenstopp. Grundplatte mit 3 Anschlagbolzen. Zweifaches LED-Licht beleuchtet die Arbeitsfläche. Kompatibel mit der DEK26 Absaugung. Im Lieferumfang enthalten sind 2 x Absaugadapter, 146-mm-Untergrundplatte für 31,75-mm-Führungsbuchsen, Ø-6-mm- und Ø-8 mm-Spannzangen, Grundplatte, 2 x Seitenanschlag. M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.