Akku-Handkreissäge HKC 55 5,2 EBI-Plus-SCA

Codice art.: Z070004 HKC55BASIC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z070004 HKC55BASIC
EAN / GTIN 4014549415443

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
  • Schnellladegerät SCA 8
  • HW Standard-Sägeblatt W18
  • Innensechskantschlüssel SW5
  • im Systainer

    Beschreibung: Unabhängig in jeder Lage.Ob auf dem Dach oder auf festem Boden, ob wiederholgenaue Winkelschnitte und geführte Schnitte in Kombination mit den Kappschienen FSK und den Führungsschienen FS oder präzise Gehrungsschnitte – die Akku-Handkreissäge HKC 55 zeigt, was moderne Handkreissägen heute leisten können. Und sie beweist es bei jedem Schnitt. Durch ihre Vielseitigkeit, flexible Einsetzbarkeit und maximale Präzision. Jeden Tag neu.
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    maximale Drehzahl: 4,5 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 55 mm
    Sägeblatt-ø: 160 mm
    Gewicht inklusive Akku: 4,1 kg
    Akkukapazität: 5,2 Ah
    Herstellerbezeichnung: HKC 55 5.2 EBI-Plus-SCA
    Anzahl enthaltener Akkus: 2