Basis-Set 2 x LiHD 4.0 Ah

Codice art.: Z060043
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z060043
EAN / GTIN 4061792123014

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Entdecken Sie das Metabo Basis Set, das Ihre Arbeitseffizienz steigert und Ihnen eine zuverlässige Stromversorgung bietet. Dieses Set enthält zwei leistungsstarke LiHD Akkupacks mit einer Kapazität von 18 V und 4,0 Ah, die eine längere Laufzeit und eine höhere Leistung als herkömmliche Akkus bieten. Das mitgelieferte Ladegerät ASC 55 ermöglicht ein schnelles und effizientes Laden der Akkus, so dass Sie schnell wieder einsatzbereit sind. Mit dem Metabo Basis Set können Sie Ihre Arbeit nahtlos fortsetzen und sich auf eine zuverlässige Stromversorgung verlassen.

Proprietà:

Akkuart: LiHD
Akkukapazität: 4 Ah
Akkuspannung: 18 V
Anzahl enthaltener Akkus: 2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello