Akku-Multitool MT 18 LTX

Codice art.: Z060019
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z060019
EAN / GTIN 4007430287700
Codice del produttore 613021840

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)
  • 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120
  • Absaugadapter
  • Multiadapter
  • MetaLoc Koffer
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät
  • Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung
  • 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80

    Ausführung:
  • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
  • Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
  • Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
  • Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    Eckmaß Schleifplatte: 93 mm
    Werkzeugaufnahme: OIS-/ Starlock-kompatibel
    Gewicht inklusive Akku: 1,8 kg
    Schwingungswinkel: 1,6 Grad
    Approche d'angle plateau-support: 93 mm
    Poids, batterie comprise: 1,8 kg