• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set base clic & go da 18 V, Modello di batteria, tensione batteria: 18V

Codice art.: P07301 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo P07301 18
EAN / GTIN 3165140839341
Codice del produttore 1600A00B8J
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio con ancora più potenza grazie alla nuova generazione di celle. Lunga durata: fino al 135% in più rispetto alle batterie tradizionali con la tecnologia COOLPACK 2.0 migliorata per la protezione delle batterie dal surriscaldamento.

Nota:

100% di compatibilità con tutti gli utensili e i caricabatterie da 18 V Bosch Professional grazie al Flexible Power System.