• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

2-Point Inside Measuring Instrument, 18-

Codice art.: L40700 131626
Nuovo prodotto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L40700 131626
EAN / GTIN 4550501349680
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo dispositivo di misurazione interno a 2 punti con centraggio automatico tramite ponte di centraggio offre i seguenti vantaggi: Parti soggette a usura in carburo di tungsteno (punte di contatto e perni di misurazione fissi da carburo da 18 mm) l'ampia impugnatura a struttura cava riduce il trasferimento di calore dall'operatore del 50%.

Proprietà:

  • No Comparatore: 543-310B-10
  • Profondità di misurazione: 100/150 mm
  • Precisione: 2 µm
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Valore scala: 0,001 mm
  • Pollici/misure metriche: Metrico
  • Campo di misura: 18 - 150mm