Micrometro per esterni, design semplice, 0-25 mm

Codice art.: L40010 5654
Sconto
CHF 63.10
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida
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
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,001 mm
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Frizione sensitiva si
Fissaggio
Metrologia analogico
Peso 0,175 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Bügelmessschraube

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 5654
EAN / GTIN 4946368103006
Codice del produttore 103-137
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Design leggero per officina
  • Graduazione 0,001 mm

Micrometro meccanico con tamburo graduato cromato opaco e bussola. Superfici di contatto con riporto in metallo duro.

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).