Strumento di input Digimatic USB, interfaccia Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1

Codice art.: L40010 16587
Sconto
CHF 277.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo L40010 16587
EAN / GTIN 4946368856278
Codice del produttore 264-020
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lo strumento di inserimento viene utilizzato per il facile collegamento di un dispositivo di misurazione ″Digimatic″ a un'interfaccia PC-USB.
  • I dati possono essere letti direttamente senza software aggiuntivo.
  • Lo strumento di input USB offre i seguenti vantaggi: I valori misurati vengono convertiti in codici da tastiera e consentono l'interazione con qualsiasi software che utilizza l'input da tastiera (HID) con il software USB-IT PAK; i flussi di lavoro possono essere creati ed eseguiti nei fogli di lavoro Microsoft®Excel®.
  • Allocazione COM fissa (VCP) tramite driver (è richiesto USB-IT PAK) la linea USB può essere collegata a cascata tramite HUB USB

Proprietà:

  • Dimensioni (LxPxA): 38 x 64 x 21mm
  • Separatore decimale: Emula le impostazioni locali
  • Ingresso dati: 1x, Digimatic, Digimatic 2 o Digimatic S1
  • Uscita dati: Porta COM virtuale USB (VCP) possibile con driver USB-ITPAK. Vedere i nostri download (sezione software e aggiornamenti). Segnale tastiera USB (HID)
  • Fornito con cavo USB da 1 m.
  • Peso: 54g
  • Sistema operativo: Windows® 10,0 (64 bit)

Download & documenti

Prodotti correlati