• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Micrometer Head, Small Standard Type, 0-

Codice art.: L40010 14457

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Einbaumessschraube

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 14457
EAN / GTIN 4946368862361
Codice del produttore 148-801-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Proprietà:

Schaft-Ø: 9,5 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,01 mm

Download & documenti

Prodotti correlati