• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, Zoll/Metrisch, 0-12″, Antriebsrolle

Codice art.: L40010 13124

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Batteriebetrieben
Tipo di prodotto Universal-Messschieber

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 13124
EAN / GTIN 4946368727943
Codice del produttore 500-754-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questi robusti calibri ABSOLUTE Digimatic IP67 è possibile eseguire misurazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Le pinze offrono i seguenti vantaggi: Altissima resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP67) Ciò consente l'utilizzo in situazioni di lavorazione che contengono refrigeranti e lubrificanti. A tenuta di polvere secondo DIN EN60529. Resiste all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Durata della batteria eccezionalmente lunga.

Proprietà:

Precisione: ± 0,0015 ″ / 0,03 mm
Campo di misura: 0 - 12 ″

Download & documenti

Prodotti correlati