Digital ABS Knife-Edge Caliper 10,1-200m

Codice art.: L40010 11814
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 11814
EAN / GTIN 4946368726908
Codice del produttore 573-643-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri con superfici di misurazione taglienti offrono i seguenti vantaggi: Per misurazioni interne in punti difficili da raggiungere Superfici di misurazione lunghe e strette

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 10,1 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello