Leva tastatore, modello orizzontale, asta 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm

Codice art.: L40010 11620
Sconto
CHF 201.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida
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
Intervallo di misurazione per direzione 0,7 mm
Risoluzione 0,001 mm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Lunghezza tastatore 14,7 mm
Forza di misura 0,3 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 40 mm
Imballaggio Custodia rigida

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 11620
EAN / GTIN 4946368676050
Codice del produttore 513-401-10E
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Anello esterno ⌀ 40 mm, set base

Descrizione:

Questa è una leva a spessimetro che offre i seguenti vantaggi. Longevità, sensibilità tattile e visibilità notevolmente aumentate Vetro di orologio piatto e antiriflesso, consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring, consente una facile rotazione del vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge ingresso di polvere e olio Vetro di orologio multistrato

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,14
Laurea: 0,001
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola comprendente gambo di serraggio ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.