Digital ABS AOS Caliper Constant Measuri

Codice art.: L40010 10415
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo L40010 10415
EAN / GTIN 4946368688442
Codice del produttore 573-191-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La pinza ABSOLUTE con cella di carico per la misurazione di pezzi elastici offre i seguenti vantaggi: Grazie alla forza di misurazione bassa e costante, è ideale per misurare materiali elastici come parti in plastica e gomma che non possono essere misurati con una pinza standard con precisione ripetibile . Altezza cifre: 9 mm (misurazione senza fatica grazie al display LCD ad alto contrasto) La scala ABS (ASSOLUTA) non necessita di una regolazione originale dopo l'accensione e non ha limiti alla velocità di marcia. Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

Precisione: ± 0,05 mm
Campo di misura: 0-180 mm